6.35mm差込 Z-EAL6角セミディープソケット

6.35mm差込 Z-EAL6角セミディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35mm差込 Z-EAL6角セミディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35mm差込 Z-EAL6角セミディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35mm差込 Z-EAL6角セミディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35mm差込 Z-EAL6角セミディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35mm差込 Z-EAL6角セミディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35mm差込 Z-EAL6角セミディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35mm差込 Z-EAL6角セミディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(1件のレビュー)
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)30内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609337142300XZ-1010
1,410
1,398
1,538(税込)
当日出荷
609337232300XZ-1111
1,410
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
609337322300XZ-1212
1,410
1,398
1,538(税込)
当日出荷
609337482300XZ-1313
1,470
1,398
1,538(税込)
当日出荷
609337572300XZ-1414
1,470
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
609337662300XZ-5.55.5
1,350
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
609337752300XZ-66
1,350
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
609337842300XZ-77
1,350
949
1,044(税込)
当日出荷
609337932300XZ-88
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60933793
2020-10-27
用途: 自動車整備

ちょうどよい長さのセミ・ディープがなかなか見つからず困っておりましたが、精度も高くて使いやすい物が見つかって助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする