曜日別特売

9.5mm差込 Z-EAL6角セミディープソケット

9.5mm差込 Z-EAL6角セミディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5mm差込 Z-EAL6角セミディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5mm差込 Z-EAL6角セミディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5mm差込 Z-EAL6角セミディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5mm差込 Z-EAL6角セミディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5mm差込 Z-EAL6角セミディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5mm差込 Z-EAL6角セミディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5mm差込 Z-EAL6角セミディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(2件のレビュー)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)35内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609338183300XZ-1010
1,410
1,398
1,538(税込)
当日出荷
609338273300XZ-1111
1,410
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
609338363300XZ-1212
1,410
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
609338453300XZ-1313
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
609338543300XZ-1414
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
609338633300XZ-1515
1,600
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
609338723300XZ-1616
1,600
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
609338883300XZ-1717
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
609338973300XZ-1818
1,710
1,498
1,648(税込)
当日出荷
609339063300XZ-1919
1,710
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
609339153300XZ-77
1,410
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
609339243300XZ-88
1,410
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60933924
2021-09-11
用途: 自動車整備に
製造業

同じZ-EALでも通常のソケットはショートであり、本製品は通常寄りのセミディープ。この全長がちょうど良く、ラチェットに装着すればエクステンション要らずの快適さです。また、接続部のガタも少なく気分も上がります。8mmから15mmはこれを一軍としました。

対象商品 : 60933836
2018-12-06
用途: 車両整備

この商品のレビューより購入を決めました、使ってみた感想はソケットの厚みも薄く遊びも少なくしっかりとボルトをとらえ使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする