WILLIAMS
1/2ドライブ ターボソケットセット 7個
簡単に素早く角が丸まったボルト・ナットを外すことができます。
トルクを掛けるとボルト・ナットに食いつきます。
ハンマーで叩き込む必要はありません。
電動、エアインパクトと使うことができます。
用途
技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
758-1351
セット内容
7点:JHWTS51551、51591、51625、51669、51709、51750、51827(mm:14、15、16、17、18、19、21)
材質
特殊工具鋼
質量(g)
680
内容量
1セット(7個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60934588
JHWTSMS5107
¥
69,170
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください