WILLIAMS
1/2ドライブ ディープソケットセット 12角 12個
ウィリアムズ独自の面接触SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途
技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
758-0614
セット内容
12点:JHWSMD-1213、1214、1215、1216、1217、1218、1219、1221、1222、1224、1227、1230(mm:3、14、15、16、17、18、19、21、22、24、27、30)
材質
特殊工具鋼
質量(g)
2850
内容量
1セット(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60934712
JHWMSSD-12RC
¥
64,720
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください