WILLIAMS
1/4ドライブ ソケットセット 6角 12個
ウィリアムズ独自の面接触SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途
技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)
6.35
トラスコ品番
758-0517
セット内容
12点:JHWMM-604、605、605.5、606、607、608、609、610、611、612、613、614(mm:4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14)
材質
特殊工具鋼
質量(g)
292
内容量
1セット(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60934843
JHWMSM-12HRC
¥
25,890
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください