曜日別特売

1/4ドライブ ディープソケットセット 6角 12個

1/4ドライブ ディープソケットセット 6角 12個 - WILLIAMS

ウィリアムズ独自の面接触SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。

用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)6.35材質特殊工具鋼内容量1セット(12個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60934983JHWMSMD12HRC758-053312点:JHWMMD-604、605、605.5、606、607、608、609、610、611、612、613、614(mm:4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14)537
29,730
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
60934974JHW30939757-484312点:4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14(mm)574
20,910
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60934974JHW3093960934983JHWMSMD12HRCJHW30939 1/4ドライブ ディープソケットセット 6角 12個 WILLIAMS 609349831/4ドライブ ディープソケットセット 6角 12個WILLIAMS1セット(12個)
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする