WILLIAMS
3/4ドライブ ソケットセット 12角 15個
ウィリアムズ独自の面接触SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途
技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)
19
トラスコ品番
758-0495
セット内容
15点:JHWHM-1219、1222、1224、1227、1230、1232、1235、1236、1238、1241、1246、1250、1254、1255、1260(mm:19、22、24、27、30、32、35、36、38、41、46、50、54、55、60)
材質
特殊工具鋼
質量(g)
8786
内容量
1セット(15個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60935148
JHWMSH-15RC
¥
396,520
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください