WILLIAMS
3/8ドライブ ソケットセット 6角
ウィリアムズ独自の面接触SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途
技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)
9.5
トラスコ品番
758-0401
セット内容
20点:JHWBM-605.5、606、607、608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、619、620、621、622、623、624(mm:5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24)
材質
特殊工具鋼
質量(g)
1200
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60935403
JHWMSB-20HRC
¥
51,910
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください