WILLIAMS
3/8ドライブ ターボソケットセット 9個
簡単に素早く角が丸まったボルト・ナットを外すことができます。
トルクを掛けるとボルト・ナットに食いつきます。
ハンマーで叩き込む必要はありません。
電動、エアインパクトと使うことができます。
用途
技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)
9.5
トラスコ品番
758-1343
セット内容
9点JHWTS38394、38437、38472、38512、38551、38591、38625、38669、38750(mm:10、11、12、13、14、15、16、17、19)
材質
特殊工具鋼
質量(g)
470
内容量
1セット(9個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60935473
JHWTSMS3809
¥
58,910
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください