WILLIAMS
3/8ドライブ ディープソケット 6角
差込角(mm)
9.5
対辺寸法(mm)
10
トラスコ品番
757-8971
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
54
質量(g)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60935482
JHWBMD-610
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください