WILLIAMS
3/8ドライブ ディープソケットセット 6角
ウィリアムズ独自の面接触SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途
技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)
9.5
トラスコ品番
758-0461
セット内容
12点:JHWBMD-608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、619(mm:8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19)
材質
特殊工具鋼
質量(g)
1020
内容量
1セット(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60935498
JHWMSBD12HRC
¥
36,890
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください