WILLIAMS
3/8ドライブ ユニバーサルソケットセット 11個 ミリ
クロームメッキ仕上げでサビや汚れから守ります。
用途
技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)
9.5
トラスコ品番
757-5271
セット内容
11点JHW31528、31530、31531、31532、31533、31534、31535、31536、31537、31538、31539(mm:8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19)
材質
特殊工具鋼
質量(g)
822
内容量
1セット(11個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60935516
JHW31939
¥
26,760
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください