曜日別特売

3/8ドライブ 貫通ソケット 6角

3/8ドライブ 貫通ソケット 6角 - WILLIAMS3/8ドライブ 貫通ソケット 6角 - WILLIAMS3/8ドライブ 貫通ソケット 6角 - WILLIAMS3/8ドライブ 貫通ソケット 6角 - WILLIAMS3/8ドライブ 貫通ソケット 6角 - WILLIAMS3/8ドライブ 貫通ソケット 6角 - WILLIAMS3/8ドライブ 貫通ソケット 6角 - WILLIAMS3/8ドライブ 貫通ソケット 6角 - WILLIAMS
(2件のレビュー)
差込角(mm)9.5材質特殊工具鋼全長(mm)37内容量1個
全12種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60935525JHW31710BT10
1,980
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60935534JHW31711BT11
1,980
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60935543JHW31712BT12
1,980
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60935552JHW31713BT13
1,980
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60935568JHW31714BT14
1,980
1,698
1,868(税込)
当日出荷
60935577JHW31715BT15
1,980
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60935586JHW31716BT16
1,980
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60935595JHW31717BT17
1,980
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60935604JHW31718BT18
1,980
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60935613JHW31719BT19
1,980
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60935622JHW31708BT8
1,980
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60935638JHW31709BT9
1,980
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-07
用途: 整備作業等

他のメーカーだと対辺14とか17で12角が多い中6角でかつ対辺19だから掛けられるトルクが大きく完全に本締めに使われるであろうことを前提の商品と思われることからチョイス。嵩張らないしね。板ラチェット除けば全部買ってもB7メッシュケースに収まる計算だから、いずれは全部揃えたい

対象商品 : 60935543
2019-09-21
用途: バイク・車の整備
その他業種

エンド部に19mmの板ラチェットを掛けて使ってます。貫通タイプの六角ソケットは、ほぼこれ一択です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする