Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
6.35mm差込 Z-EALプラスビットソケット 全長50mm
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)
50
先端形状
プラス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60938614
2000Z.50-1
[[(+)]]No.1
¥
1,330
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
60938623
2000Z.50-2
[[(+)]]No.2
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
60938632
2000Z.50-3
[[(+)]]No.3
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください