1/2ドライブ スクリュードライバービットソケットセット 4個

1/2ドライブ スクリュードライバービットソケットセット 4個 - WILLIAMS

ハイポリッシュクローム仕上げで簡単に掃除できます。

用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)12.7トラスコ品番758-1467セット内容4点:JHWSA-10A-3S、12A-4S、10A-3P、12A-4P材質特殊工具鋼全長(mm)320質量(g)520内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60938648JHWWSSSP-4RC
21,570
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする