1/2ドライブ プラスソケットドライバー

1/2ドライブ プラスソケットドライバー - WILLIAMS1/2ドライブ プラスソケットドライバー - WILLIAMS
差込角(mm)12.7材質特殊工具鋼全長(mm)48先端形状プラスビット全長(mm)10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60938657JHWSA-10A-3P[[(+)]]3
3,120
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
60938666JHWSA-12A-4P[[(+)]]4
3,990
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする