WILLIAMS
1/2ドライブ マイナスソケットドライバー
差込角(mm)
12.7
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
48
質量(g)
95
先端形状
マイナス
ビット全長(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60938675
JHWSA-10A-3S
[[(-)]]9.13
¥
4,090
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60938684
JHWSA-12A-4S
[[(-)]]10.72
¥
4,470
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください