WILLIAMS
3/8ドライブ スクリュードライバービットソケットセット 8個
クロームメッキ仕上げでサビや汚れから守ります。
用途
技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)
9.5
トラスコ品番
758-1408
セット内容
8点:JHWBA-5A-1S、7A-2S、10A-3S、10A-4S、7A-1P、7A-2P、10A-3P、12A-4P
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
320
質量(g)
468
内容量
1セット(8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60938693
JHWWSBSP-8RC
¥
32,550
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください