曜日別特売

3/8ドライブ プラスソケットドライバー

3/8ドライブ プラスソケットドライバー - WILLIAMS3/8ドライブ プラスソケットドライバー - WILLIAMS3/8ドライブ プラスソケットドライバー - WILLIAMS
差込角(mm)9.5材質特殊工具鋼全長(mm)48先端形状プラスビット全長(mm)21内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60938702JHWBA-7A-1P[[(+)]]1
2,800
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
60938718JHWBA-7A-2P[[(+)]]2
2,090
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60938727JHWBA-10A-3P[[(+)]]3
2,280
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60938736JHWBA-12A-4P[[(+)]]4
2,670
2,198
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする