Wera
8740 C HF 1/2
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。
対辺六角形状タイプのソケットです。
差込角(mm)
12.7
仕様
サイクロップラチェット1/2用ソケット
材質
クロムメッキ仕上げ
全長(mm)
60
表面処理
クロムメッキ
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
対辺寸法(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60938788
3825
1本
10
819-5954
¥
2,550
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月11日
60938806
3827
1本
14
819-5956
¥
2,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60938815
3828
1本
17
819-5957
¥
3,550
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60938824
3829
1本
19
819-5958
¥
3,950
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60938833
3820
1本
4
819-5949
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60938842
3821
1本
5
819-5950
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
60938858
3822
1本
6
819-5951
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60938867
3823
1本
7
819-5952
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60938885
4201
1セット
-
819-5959
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31243155
003824
1個
-
819-5953
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60938797
3826
1本
12
819-5955
¥
2,650
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
取扱停止中
返品不可
60938876
3824
1本
8
819-5953
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください