6.35mm差込 Z-EALヘックスビットソケット 全長50mm

6.35mm差込 Z-EALヘックスビットソケット 全長50mm - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35mm差込 Z-EALヘックスビットソケット 全長50mm - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35mm差込 Z-EALヘックスビットソケット 全長50mm - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35mm差込 Z-EALヘックスビットソケット 全長50mm - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)50内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609389122010MZ.50-33.0
1,110
919
1,011(税込)
当日出荷
609389282010MZ.50-44.0
1,110
919
1,011(税込)
当日出荷
609389372010MZ.50-55.0
1,110
919
1,011(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
609389462010MZ.50-66.0
1,110
879
967(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする