Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
9.5mm差込 Z-EALヘックスビットソケットレールセット8ヶ組
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト設計です。
新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
付属品
ソケットレール(底面マグネット付)
トラスコ品番
786-3691
セット内容
8点:3010MZ.75-3、4、5、6、7、8、10、12(mm:3、4、5、6、7、8、10、12)
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)
75
質量(g)
530
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60939068
RS3010MZ/8-L75
¥
14,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください