Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Z-EAL プラスビットソケット差込角6.35mm
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)
28
先端形状
プラス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60939077
2000Z.28-1
812-1660
9
[[(+)]]No.1
¥
1,100
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
60939086
2000Z.28-2
812-1661
10
[[(+)]]No.2
¥
1,100
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
60939095
2000Z.28-3
812-1662
10
[[(+)]]No.3
¥
1,100
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください