Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Z-EAL マイナスビットソケット差込角6.35mm
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)
25
先端形状
マイナス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60939147
2005Z.25-5
812-1663
9
[[(-)]]5
¥
980
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60939156
2005Z.25-6
812-1664
10
[[(-)]]6
¥
980
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください