FPC
ヘキサゴンレンチ 差込角19.0mm
差込角(mm)
19.0
セット内容
ピン・リング
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
87
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60939244
6H-14
14
¥
4,290
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
60939253
6H-17
17
¥
4,550
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
60939262
6H-19
19
¥
5,580
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
60939278
6H-22
22
¥
6,650
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください