曜日別特売

1/2ドライブ ヘックスロングビットソケット

1/2ドライブ ヘックスロングビットソケット - WILLIAMS1/2ドライブ ヘックスロングビットソケット - WILLIAMS1/2ドライブ ヘックスロングビットソケット - WILLIAMS1/2ドライブ ヘックスロングビットソケット - WILLIAMS1/2ドライブ ヘックスロングビットソケット - WILLIAMS
差込角(mm)12.7材質特殊工具鋼全長(mm)140ビット全長(mm)102内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60939287JHW3529510
4,050
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
60939296JHW3529612
4,470
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60939305JHW3529714
5,330
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
60939314JHW3529817
6,530
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
60939323JHW3529919
8,360
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
60939332JHW352948
4,050
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする