1/4ドライブ ヘックスロングビットソケット

1/4ドライブ ヘックスロングビットソケット - WILLIAMS
(1件のレビュー)
差込角(mm)6.35材質特殊工具鋼全長(mm)46ビット全長(mm)25.4内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60939393JHW350688
1,860
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
60939348JHW350633
1,430
取扱い終了
返品不可
60939357JHW350644
1,430
取扱い終了
返品不可
60939366JHW350655
1,430
取扱い終了
60939375JHW350666
1,430
取扱い終了
返品不可
60939384JHW350677
1,560
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60939348
2019-02-11
用途: バイクの整備に
大内産業株式会社

画像と違い全然短いです。記載されてるサイズは合ってるので、画像に騙された感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする