WILLIAMS
3/8ドライブ ヘックスロングビットソケット
差込角(mm)
9.5
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
152
ビット全長(mm)
122
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60939402
JHW35163
10
¥
3,830
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60939418
JHW35164
4
¥
2,870
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60939427
JHW35165
5
¥
2,870
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60939436
JHW35166
6
¥
2,870
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60939445
JHW35167
7
¥
2,870
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60939454
JHW35168
8
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60939463
JHW35169
9
¥
3,830
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください