WILLIAMS
1/2ドライブ ユニバーサルジョイント インパクト
差込角(mm)
凹凸12.7
全長(mm)
64
トラスコ品番
757-7109
材質
特殊工具鋼
質量(g)
224
取り付け形状
スプリングプランジャー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60939567
JHW4-140B
¥
6,240
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください