WILLIAMS
1‐1/2ドライブ ユニバーサルジョイント
差込角(mm)
凹凸38.0
全長(mm)
165
トラスコ品番
757-8199
材質
特殊工具鋼
質量(kg)
4
取り付け形状
ピン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60939585
JHW8-140B
¥
179,430
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください