WILLIAMS
1ドライブ ユニバーサルジョイント インパクト
差込角(mm)
凹凸25.4
全長(mm)
114
トラスコ品番
757-7923
材質
特殊工具鋼
質量(kg)
1
取り付け形状
ピン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60939594
JHW7-140B
¥
60,990
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください