WILLIAMS
3/4ドライブ ユニバーサルジョイント インパクト
差込角(mm)
凹凸19.0
全長(mm)
89
トラスコ品番
757-7630
材質
特殊工具鋼
質量(g)
585
取り付け形状
ピン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60939628
JHW6-140B
¥
34,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください