WILLIAMS
3/8ドライブ ユニバーサルジョイント インパクト
差込角(mm)
凹凸9.5
全長(mm)
57
トラスコ品番
757-4517
材質
特殊工具鋼
質量(g)
100
取り付け形状
スプリングプランジャー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60939646
JHW2-140B
¥
5,130
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください