WILLIAMS
1/2ドライブ 1/2F×3/4M アダプター
各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。
クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途
技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)
(凹)12.7・(凸)19
トラスコ品番
758-0835
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
49
質量(g)
163
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60939847
JHWSH-130
¥
2,950
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください