曜日別特売

1/2ドライブ 1/2F×3/4M アダプター インダストリア

1/2ドライブ 1/2F×3/4M アダプター インダストリア - WILLIAMS

各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。
クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。

用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)(凹)12.7・(凸)19トラスコ品番758-0843材質特殊工具鋼全長(mm)49質量(g)154内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60939856JHWSH-130B
3,020
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする