1/4ドライブ 1/4F×3/8M アダプター インダストリア

1/4ドライブ 1/4F×3/8M アダプター インダストリア - WILLIAMS

各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。
ブラック仕上げで耐油性に優れております。
1/4 から3/8に変換します。

用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)(凹)6.35・(凸)9.5トラスコ品番757-9977材質特殊工具鋼全長(mm)25質量(g)18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60939883JHWMB-130B
1,090
869
956(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする