WILLIAMS
1/4ドライブ 1/4M×3/8F アダプター インダストリア
各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。
ブラック仕上げで耐油性に優れております。
3/8 から1/4に変換します。
用途
技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)
(凹)9.5・(凸)6.35
トラスコ品番
757-9985
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
29
質量(g)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60939892
JHWMB-131BA
¥
1,570
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください