WILLIAMS
3/4ドライブ 3/4F×1/2M アダプター インパクト
インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。
素早い交換が可能なボール式です
電動、エアインパクト用です。
ピンも使用可能です。
用途
技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)
(凹)19.0・(凸)12.7
トラスコ品番
757-7702
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
64
取付
スプリングプランジャー
質量(g)
340
内容量
1個
注意
※ピン・Oリング別売。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60939908
JHW6-4A
¥
6,830
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください