WILLIAMS
3/4ドライブ 3/4F×1M アダプター
各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。
クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途
技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)
(凹)19.0・(凸)25.4
トラスコ品番
757-9811
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
76
質量(g)
346
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60939917
JHWHNX-130
¥
8,540
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください