曜日別特売

3/4ドライブ 3/4F×1M アダプター インダストリアルフ

3/4ドライブ 3/4F×1M アダプター インダストリアルフ - WILLIAMS

各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。
ブラック処理された本体は耐薬品性に優れます。

用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)(凹)19.0・(凸)25.4トラスコ品番757-9829材質特殊工具鋼全長(mm)76質量(g)346内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60939926JHWHNX-130B
8,440
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする