WILLIAMS
3/4ドライブ 3/4M×1F アダプター インダストリアルフ
各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。
ブラック処理された本体は耐薬品性に優れます。
用途
技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)
(凹)25.4・(凸)19.0
トラスコ品番
757-9845
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
78
質量(g)
526
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60939944
JHWHNX-131B
¥
8,560
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください