WILLIAMS
3/8ドライブ 1/2F×3/8M アダプター インダストリア
各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。
ブラック処理された本体は耐薬品性に優れます。
用途
技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)
(凹)12.7・(凸)9.5
材質
特殊工具鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60939953
JHWBS-05B
757-9128
127
154
¥
9,840
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60939962
JHWBS-12B
757-9136
305
327
¥
11,600
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください