3/8ドライブ 3/8F×1/2M アダプター インダストリア

3/8ドライブ 3/8F×1/2M アダプター インダストリア - WILLIAMS

各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。
ブラック処理された本体は耐薬品性に優れます。

用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)(凹)9.5・(凸)12.7トラスコ品番757-9152材質特殊工具鋼全長(mm)33質量(g)360内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60939978JHWBS-130B
1,150
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする