WILLIAMS
3/8ドライブ 3/8F×1/2M アダプター インパクト
インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。
素早い交換が可能なボール式です。
電動、エアインパクト用です。
ピンも使用可能です。
用途
技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)
(凹)9.5・(凸)12.7
トラスコ品番
757-4541
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
32
取付
スプリングプランジャー
質量(g)
450
内容量
1個
注意
※ピン・Oリング別売。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60939987
JHW2-4A
¥
1,330
¥
929
¥
1,022
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください