WILLIAMS
3/8ドライブ アダプターセット 6個
変換アダプターセットです。
エアツールでも使用可能です。
用途
技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)
9.5
トラスコ品番
758-1386
セット内容
6点:JHWMB-130B、131BA、JHWBS-130B、JHW4-2A、4-6、6-4A
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
320
質量(g)
820
内容量
1セット(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60939996
JHWWSB-6ADPA
¥
19,620
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください