曜日別特売

1ドライブ リテーニングリング ヘビークラッシュゲージ

1ドライブ リテーニングリング ヘビークラッシュゲージ - WILLIAMS1ドライブ リテーニングリング ヘビークラッシュゲージ - WILLIAMS1ドライブ リテーニングリング ヘビークラッシュゲージ - WILLIAMS1ドライブ リテーニングリング ヘビークラッシュゲージ - WILLIAMS1ドライブ リテーニングリング ヘビークラッシュゲージ - WILLIAMS1ドライブ リテーニングリング ヘビークラッシュゲージ - WILLIAMS
材質特殊工具鋼、ゴム差込角(mm)25.4内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60940118JHW7-1XS757-79581044
1,730
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60940127JHW7-3XS757-79911254
1,730
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60940136JHW7-4XS757-80081257
1,730
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60940145JHW7-5XS757-80161264
1,730
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60940154JHW7-6XS757-80321267
1,730
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
60940163JHW7-2XS757-79821051
1,730
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする