コンビネーションラチェットレンチ

コンビネーションラチェットレンチ - Weraコンビネーションラチェットレンチ - Weraコンビネーションラチェットレンチ - Weraコンビネーションラチェットレンチ - Weraコンビネーションラチェットレンチ - Weraコンビネーションラチェットレンチ - Weraコンビネーションラチェットレンチ - Weraコンビネーションラチェットレンチ - Wera

スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。
スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。
スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、なめたり、サビたボルトを回すことができます。
ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。
30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業ができます。
色別でサイズが分かれており、識別が容易です。
切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。
先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業できます。
色別でサイズが分かれており、簡単にサイズを選ぶことができます。

用途ボルト、ナットの締め付け内容量1丁
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609409422006510159
8,550
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
609409582006611165
9,900
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
609409672006712171
9,900
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
609409762006813179
9,900
8,498
9,348(税込)
当日出荷
609409852006914187
11,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
609409942007015199
11,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
609410032007116213
11,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
609410122007217225
11,100
9,598
10,558(税込)
当日出荷
609410282007318234
13,150
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
609410372007419246
13,150
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60941046200648144
8,550
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする