ASH ライツールコンビネーションスパナプチコンセット6本組

ASH ライツールコンビネーションスパナプチコンセット6本組 - 旭金属工業(旧:新日本ツール)

ライツールの特長である軽量化・機能的なフォルム・高い作業性に携帯性をプラスしました。
気軽に持ち運べるのでキーホルダやストラップとしても使用できます。
軽量化のネックである強度を確保し、JIS規格をクリアしてます。

用途ナットの締結作業トラスコ品番792-0482セット内容8、10、12、13、14、17mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(g)195RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60941082LCWUS60
8,500
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする