コンビネーションレンチ 12角

コンビネーションレンチ 12角 - WILLIAMSコンビネーションレンチ 12角 - WILLIAMSコンビネーションレンチ 12角 - WILLIAMSコンビネーションレンチ 12角 - WILLIAMSコンビネーションレンチ 12角 - WILLIAMSコンビネーションレンチ 12角 - WILLIAMSコンビネーションレンチ 12角 - WILLIAMSコンビネーションレンチ 12角 - WILLIAMS

オープンエンドには特殊な溝が設けてあり、ボルト・ナットの角を傷めません。
ボックスエンドは面接触なのでボルト・ナットの角を変形させず、回転トルクを確実に伝えます。
12角部は航空規格AS954(AS870)に準拠しています。
ボックスエンドとオープンエンドは同サイズです。

用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角内容量1丁
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60941152JHW1210MSC10170
3,870
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60941168JHW1211MSC11185
3,990
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
60941177JHW1212MSC12195
3,740
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60941186JHW1213MSC13205
4,320
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60941195JHW1214MSC14219
5,010
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60941204JHW1215MSC15231
5,220
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60941213JHW1216MSC16240
5,620
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
60941222JHW1217MSC17255
6,410
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
60941238JHW1218MSC18267
6,400
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60941247JHW1219MSC19280
6,820
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
60941256JHW1220MSC20292
7,310
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60941265JHW1221MSC21300
7,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
60941274JHW1222MSC22318
8,510
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60941283JHW1223MSC23327
9,280
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60941292JHW1224MSC24337
9,900
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60941308JHW1225MSC25355
10,900
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60941317JHW1226MSC26365
12,430
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60941326JHW1227MSC27375
13,520
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
60941335JHW1229MSC29395
14,870
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60941344JHW1230MSC30415
22,790
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
60941353JHW1232MSC32439
23,290
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
60941362JHW1234MSC34452
24,430
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60941378JHW1236MSC36490
28,080
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60941387JHW1206MSC6123
3,850
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60941396JHW1207MSC7135
3,820
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60941405JHW1208MSC8147
3,790
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
60941414JHW1209MSC9160
3,920
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする