WILLIAMS
スタッビー コンビネーションレンチ
狭い場所で威力を発揮するエクストラショートです。
ボックス側は汎用性が高い12角です。
ボックス側は面接触なので回転トルクが確実に伝わります。
用途
技術者向け、メンテナンス業者
仕様
【ボックス部】12角
材質
特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
内容量
1丁
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60941518
JHW11719
19
138
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60941423
JHW11710
10
95
¥
1,700
取扱い終了
60941432
JHW11711
11
100
¥
1,980
取扱い終了
返品不可
60941448
JHW11712
12
103
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
60941457
JHW11713
13
108
¥
1,880
取扱い終了
60941466
JHW11714
14
108
¥
2,250
取扱い終了
60941475
JHW11715
15
117
¥
2,350
取扱い終了
60941484
JHW11716
16
121
¥
2,410
取扱い終了
60941493
JHW11717
17
127
¥
2,650
取扱い終了
60941502
JHW11718
18
132
¥
3,250
取扱い終了
60941527
JHW11708
8
90
¥
1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください